アルトコーポレーション
BF-566 脇ゴムパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
ブルー
ネイビー
ベージュ
グレー
アースグリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
6L
ウエスト(cm)
85~90
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
115~125
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20750756
品番
BF-566
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
アースグリーン
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85~90
仕様
脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
制電裏綿
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可