物写真

D-2012 現場監督 4カメラ防水システム 12〜24V・建設重機用 現場監督 20750864 D-2012 現場監督 4カメラ防水システム 12〜24V・建設重機用 現場監督 20750864 D-2012 現場監督 4カメラ防水システム 12〜24V・建設重機用 現場監督 20750864 D-2012 現場監督 4カメラ防水システム 12〜24V・建設重機用 現場監督 20750864 D-2012 現場監督 4カメラ防水システム 12〜24V・建設重機用 現場監督 20750864

現場監督 4カメラ防水システム 12〜24V・建設重機用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20750864 品番D-2012
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

防水4chカメラ・防水モニター、オペレーションサポート

用途12〜24V建設重機などに防水4カメラ・モニターシステム 電圧(V)DC12〜24対応 センサー1/3ソニーCCD 適合車種DC12〜24V建設重機専用 画質カメラ:[NTSC]510×492 pixels、[PAL]500×582 pixels、モニター:800×48ドット(RGB) モニタ7インチワイド防水、16:9 ワイドスクリーン、TFT-LCDモニター 防水性IP69K 画角120° カメラ仕様防水カメラ:オーバル2個、四角2個
注意
※本体標準には録画機能がありません、オプションレコーダーを併用ください。
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※防水モニターとカメラ4基で構成されます。
※D-2012[注文コード:20750864]本体標準には録画機能はありません。D-2013[注文コード:207508880]オプション・レコーダーを併用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする