物写真
現場監督
現場監督の フォークリフト用電装
現場監督の フォークリフト用ドライブレコーダー
現場監督 4カメラ防水システム オプション・レコーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20750880
品番
D-2013
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
最大32時間録画可能
用途
防水4chカメラ・防水モニターシステム、オプション専用レコーダー
電圧(V)
DC12〜24対応
機能
Gセンサーファイル保護機能、ループ機能
記録媒体
マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
録画時間
最大約32時間
注意
※本体標準には録画機能がありません、オプションレコーダーを併用ください。
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※レコーダー本体は防水・防滴性能はありません、雨滴がかからない位置に設置してください。
※D-2012[注文コード:20750864]に接続するレコーダーとなります。