物写真
現場監督
現場監督の フォークリフト用電装
現場監督の フォークリフト用ドライブレコーダー
現場監督 4カメラ防水システム オプション・ワークライトカメラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20750898
品番
D-2071
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なオプションカメラ
8基のLEDで、1154ルーメン、夜間30〜50mまで撮影が可能です。丸型と四角の2種類。
用途
夜間での作業時に。
形状
丸型
寸法(mm)
Φ114
センサー
1/3シャープCMOS
画質
976×592 pixeis
防水性
IP69K
画角
45°
注意
※モニター(レコーダー使用時含む)本体の映像処理は最大4チャンネルとなります。
※D-2012[注文コード:20750864]の標準4カメラを目的に応じて代替接続するカメラとなります。