物写真
現場監督
現場監督の フォークリフト用電装
現場監督の フォークリフト用ドライブレコーダー
現場監督 4カメラワイヤレスシステム 12〜24V・建設重機用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20750959
品番
D-2016
参考基準価格(税別)
¥224,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
4chカメラワイヤレスモニターシステム、オペレーションサポート
用途
12〜24V建設重機などにレコーダー搭載4カメラワイヤレス
電圧(V)
DC12〜24対応・建設重機専用
センサー
1/3 CMOS PC3089
記録媒体
マイクロSDカード128GB(クラス10推奨)×2(マイクロSDカード128GB×1付属)
受信可能距離
ワイヤレス:60m
画質
カメラ:756×504pixels、モニター:800×3(RGB)×480
モニタ
9インチワイド TFT-LCDモニター
画角
120°
カメラ仕様
防水カメラ:4個
注意
※ワイヤレス受信範囲60mは遮蔽するものや電波障害になるものがないことが条件となります。
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。
※カメラは防水性能IP69Kですが、モニター本体は防水・防滴性能はありません、雨滴がかからない位置に設置してください。