物写真
現場監督
現場監督の AV取付用品
現場監督の 車用回路/ユニット
現場監督 4ch車間センサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20750977
品番
D-2018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
0〜3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途
12〜24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。
電源
12/24V シガーソケット電源
センサー
4個
適合車種
DC12〜24Vフォーク・建設重機専用
防水性
センサー、ケーブル:IP67相当
注意
※すべての衝突・事故を回避する製品ではありません。注意喚起を目的とし、必ず目視してください。
※ディスプレイケーブルの延長はD-2109・2110・2111をご使用ください。
※センサーケーブルの延長はD-2126・2127をご使用ください。
商品説明動画
トラック・建設重機・フォークリフトの接触事故防止!車間センサーシステム 4chセンサー 現場監督 業務用 デルタダイレクト
参考になった