本体装着写真

現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20751029 品番D-2146
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。

用途12〜24V建設重機などに防水2カメラ・モニターシステム 仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:あり セット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1 電圧(V)DC12〜24対応 対応OSWindows98/me/XP/vista/7〜10、Mac OS/Linux センサーGセンサー:あり(4段階設定可能) 通信方式無線LAN 対応メディア8GB〜128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属) フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG 撮像素子200万画素 ソニーCMOS ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載) 録画時間最長15時間 音声録音高感度マイク内蔵 適合車種DC12〜24V建設重機専用 画質1080P フルHD・720P HD 対応 F値F値2.0(前後カメラ共通) 撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー 画素数200万画素 モニタ3インチワイド防水モニター 防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当 映像圧縮方式H.264 画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158° 日付表示対応 GPSあり
注意
※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できることを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする