物写真
現場監督
現場監督の AV取付用品
現場監督の 車用回路/ユニット
現場監督 4chセンサーカメラ 12〜24V トラック/フォーク/建設重機用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20751047
品番
D-2176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
0〜3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途
12〜24Vフォークリフト・重機などに使用可能。
セット内容
本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2
質量(g)
本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248
電圧(V)
DC12〜24対応
角度(°)
センサー:30(X軸)、30(Y軸)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55
周波数(kHz)
超音波:40
解像度
720P
検知距離(m)
センサー:0〜3
反応速度(秒)
センサー:約0.05
LCD仕様
4.3インチ
適合車種
DC12〜24Vフォーク・建設重機専用
適合温度(℃)
-30〜+80
最大延長(m)
電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30
防水性
IP67 ※センサー部・カメラのみ
アラーム
約70〜80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
NETIS番号
KK-220061-A
注意
※すべての衝突・事故を回避する製品ではありません。注意喚起を目的とし、必ず目視してください。
※各ケーブルの延長はD-2109・2110・2111をご使用ください。
※カメラ・センサーは防水性能IP67ですが、モニターは防水・防滴性能はありません、雨滴がかからない位置に設置してください。
商品説明動画
危険を回避!接触事故防止 車間センサーカメラシステム 4chセンサーカメラ トラック・フォークリフト・建設重機に 現場監督 業務用 デルタダイレクト
参考になった