Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の ルーペ/拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)の スタンドルーペ/アームルーペ
193mmジャンボフレキシブルスタンドルーペ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20751675
品番
KTL-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他
種類
スタンドルーペ
本体質量(g)
356
アーム長さ(mm)
230