KING TONY
KING TONYの エンジン関連
KING TONYの ホース関連工具
KING TONYの ホースクリッププライヤー
キングトニー コンパクトボルトカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20751975
品番
6133-08
参考基準価格(税別)
¥6,264
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コンパクトサイズのボルトカッターです。
太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
全長(mm)
212
切断能力(Φmm) ピアノ線
3
切断能力(Φmm) 軟線
6(銅・アルミ)
切断能力(Φmm) 硬線
4(鋼線)
切断能力(Φmm)中硬線
5(鉄線・鉄釘・銅線)