CD-103NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 20752768

 

CD-103NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 20752768 CD-103NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 20752768 CD-103NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 20752768 CD-103NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 20752768 CD-103NT 液晶画面クリーナー サンワサプライ 20752768

液晶画面クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(170mL) 注文コード20752768 品番CD-103NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

液晶画面に付いた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。
たっぷり長持ち大容量の170ml入りです。
拭き後がほとんど残りません。
クロスをクリーニングジェル容器本体に収納することができます。
クロスは汚れても洗濯して繰り返し使用できます。
画面に優しいノンアルコールタイプです。

成分精製水、帯電防止剤、防腐剤、界面活性剤 セット内容クリーニングボトル×1、クリーニングクロス×1 寸法(mm)(本体)60×60×145、(クリーニングクロス)Φ190
注意
※画面表面に特殊コーティングが施されているものには使用できません。必ず機器本体の説明書をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする