A-3506D PAアンプ TOA 20756139

PAアンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格出力(W)60
内容量1個注文コード20756139品番A-3506D
参考基準価格(税別)¥103,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。
PFC回路を採用しています。
学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。

付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)96(定格出力時)、40(電気用品安全法による)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック音声出力スピーカー:ローインピーダンス(8~16Ω)/ハイインピーダンス(ダイレクト、ZONE1/ZONE2:100系/合成170Ω) 着脱式ターミナルブロック(6P)(ZONE1/ZONE2は選択式、1ZONE当たり最大60 W)、録音:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック、ライン1・2:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック(※ゾーン選択と連動可能)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする