付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1〜4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)
材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)-10〜+40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)175(定格出力時)、48(電気用品安全法による)
表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1
入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)
周波数特性50Hz〜20kHz±3dB(1/8定格出力時)
消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)
S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1〜6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)
歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)
音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
音声出力スピーカー:ローインピーダンス(4〜16Ω)/ハイインピーダンス(ダイレクト、ZONE1/ZONE2:100系/合成83Ω) 着脱式ターミナルブロック(6P)(ZONE1/ZONE2は選択式・1ZONE当たり最大120W)、録音:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック、ライン1・2:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック(※ゾーン選択と連動可能)
使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)