付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6
材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0〜40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)
出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375
入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック
制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト
周波数特性50Hz〜20kHz(1/8定格出力時)
インターフェースネットワーク:100BASE-TX
消費電流(A)最大2
歪率(%)1以下(1kHz定格出力)
使用湿度範囲(%RH)35〜80(ただし結露のないこと)