BGMアンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756288 品番BG-M130
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)

材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による) 出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4〜16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子 定格出力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276 入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子 機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート 周波数特性100Hz〜20kHz S/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz〜20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置) 歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする