コンパクトスピーカ5W防滴型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756394 品番BS-4W
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット(樹脂製コーン)を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所(プールの更衣室、浴室の脱衣場等)で使用することができます。

種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:ポリプロピレングレー(マンセルN7.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバーグレー塗装、取付アングル:圧延鋼板グレー(マンセルN7.5近似色)塗装 質量(kg)1.5 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20〜55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×177×160 周波数特性100Hz〜12kHz 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー10cmコーン型(樹脂コーン) 定格入力(W)5 防水保護等級IPX2 インピーダンス(Ω)2k(5W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする