TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
マニュアルスイッチャ(6局)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20756446
品番
CC-3011B
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
手動で最大6台のカメラ等の映像信号を切り換えて、モニターテレビ等へ映し出すことができる機器です。
材質
パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
-10〜50
スイッチ
機械式ロック機構スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×47×246
映像出力
1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
映像入力
6系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓