24Vアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756525 品番CC-5941B
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

AC24V用カメラの電源供給や、監視用ビデオカメラシステムの直接制御方式リモコン操作器CC-5011BにAC24V電源を供給するアダプターです。

付属品ヒューズ(2A)×1 仕様【電源出力】AC24V5A50/60Hz(カメラ/直接制御方式リモコン操作器用)、M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm 材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)4.1 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)135(電動旋回台、カメラ、電動ズームレンズ、ファン・ヒーター、デフロスター動作時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×95.5×231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする