材質本体:ABS樹脂ライトクリーム(マンセル10Y9.1/1近似色)
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-10〜50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×126×405
使用場所屋内
適合カメラC-CV150/C-CV150D-3/C-CV154/C-CV154D-3/C-CV160W/C-CV170-3/C-CV170D-3/N-CC2100M、(※1):AH-C1100/AH-C1110/H-C1110/N-C3120/N-C5150、(※2):AH-C1100-3/AH-C1100L/AH-C1110-3/AH-C1110C3/AH-C1110L/H-C1110-3/H-C1114-3/H-C2100-3/N-C3100-3/N-C3120-3/N-C5150-3/N-C5120-3、(※2)(※3):AH-C1110R3、(※3):C-CV160S-3/C-CV170S-3、(※4):N-CC2130