ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756706 品番M-XGM10DBRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,130
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様レシーバ収納 トラスコ品番828-2921 レッド サイズM 質量(g)約75(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.17/Vista、macOS High Sierra 10.13、Macintosh OS X 10.10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 ) 分解能2000カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8 通信方式GFSK方式 LED色ブルー 保証期間6カ月 ボタン数5(ホイール含む) 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約370時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約1041日 ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz 電池使用可能期間約722日 読取方式光学センサー方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:453

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする