天井埋込スピーカ用パネル丸黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756717 品番CP-233B
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。

仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360 質量(g)80 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)230×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする