付属品USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
仕様(ドライブ数)1、(出荷時フォーマット)NTFS、PC電源連動、アクセスLED、(RAID機能・セキュリティスロット・冷却FAN・1Clickボタン)無し、電気用品安全法対象外
対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
容量500GB
質量(g)170
対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7 / Mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8
コネクタ形状USB3.0 Micro-B×1
入力電圧(V)5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×117×14.8
回転数非固定
適合地域日本国内
インターフェイスUSB3.0/2.0