スイッチングハブ 1000BASE-T対応 プラスチック筐体 ACアダプター電源 小型 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756758 品番EHC-G03PA-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,790

1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体3ポートハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
業界最小クラスの超小型デザインで、AV機器周辺の狭い場所にも手軽に設置することができます。

付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個 仕様Auto MDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴なし 材質プラスチック ブラック ポート数3 適合規格VCCIClassB 本体質量(g)40 コネクタ形状RJ-45 定格消費電力(W)1.9 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP/BPDU透過機能 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 動作環境温度:0℃〜40℃、湿度:10%〜90%(ただし結露なきこと) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×16 電源供給方式ACアダプター 保管環境温度:-40℃〜70℃、湿度:5%〜90%(ただし結露なきこと) フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度1488000バケット/秒(1000Mbps)、148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) ジャンボフレーム対応(9Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 / IEEE802.3az スイッチ容量6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20756758 EHC-G03PA-SB 50773365 EHC-G03PA2-SB スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする