天井埋込スピーカ用パネル丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756796 品番CP-239W
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

CM-2330A,CM-2330AT(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。

仕様フレーム:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-2310、CM-2310T、CM-2330A、CM-2330AT、CM-2360 質量(g)90 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)230×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする