シーケンシャルスイッチャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【クロック入力】1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:1mA以下、RCAピンジャック、【クロック出力】1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、RCAピンジャック、【シーケンス切換時間】内部:約1〜30秒(可変)外部:クロック同期制御、【スキップ機能】自動飛び越し、【スポットリモート入力】17系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC3.5V、短絡電流:5mA以下D-subコネクター(25P/メス)、【アラーム入力】16系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:5mA以下D-subコネクター(25P/メス)、【アラームリセット入力】1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:5mA以下、D-subコネクター(25P/メス)、【アラーム動作時間】約1分間(固定)、【アラームシーケンス時間】約1秒(固定)、【アラーム警報音】断続ブザー音 注文コード20756830 品番C-SQ160
参考基準価格(税別)¥133,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。

付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2 仕様【クロック入力】1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:1mA以下、RCAピンジャック、【クロック出力】1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、RCAピンジャック、【シーケンス切換時間】内部:約1〜30秒(可変)外部:クロック同期制御、【スキップ機能】自動飛び越し、【スポットリモート入力】17系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC3.5V、短絡電流:5mA以下D-subコネクター(25P/メス)、【アラーム入力】16系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:5mA以下D-subコネクター(25P/メス)、【アラームリセット入力】1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC9V、短絡電流:5mA以下、D-subコネクター(25P/メス)、【アラーム動作時間】約1分間(固定)、【アラームシーケンス時間】約1秒(固定)、【アラーム警報音】断続ブザー音 材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297 アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス) 最大接続台数最大16台のカメラを接続することができます 映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター 映像入力16系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする