付属品Φ213Pレセプタクル(BTS21R3A)×1、+丸皿小ねじM3×10×3、ワッシャW3×3、スプリングワッシャSW3×3、ナットM3×3
材質マイク本体、フレキシブルシャフト:シャンペンゴ-ルドスパ-クル塗装
質量(g)465
形式ム-ビングコイルマイクロホン
出力【コネクタ】Φ213Pメタルコンセント(BTS21P3B)
感度【定格レベル】-54.5dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性100Hz〜10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
適合スタンドST-73A(別売)またはΦ21メタルコンセントが使用可