スイッチングハブ 5ポート 10/100M 電源内蔵 マグネット付 金属筐体 ホワイト EHC-F05MN-HJW

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756952 品番EHC-F05MN-HJW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,290

100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体5ポートLANハブ(LANHUB)です。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。

付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本 仕様AutoMDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴あり 材質メタル ホワイト 質量(g)255 ポート数5 適合規格VCCIClassB コネクタ形状RJ-45 定格消費電力(W)1.3 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.5×83.6×30 バッファメモリ48Kバイト(各ポートに動的割当て) 保証期間1年 設置方法水平設置、壁掛け、マグネット 電源供給方式電源内蔵 マグネット フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2048件(全ポート合計) フィルタリング速度148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(100/10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20756952
2021-10-25
用途:
事務所でのプリンタ共有用ネットワーク
サービス業

コンパクトサイズで磁石も付いていて信頼のあるエレコム製で即買いしました。最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする