TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
グースネックコンデンサマイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20756997
品番
EM-800
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
会議・講演・放送用途に最適な、スリムで高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。専用の卓上用マイクスタンドベースST-800(別売)にワンタッチで装着できます。
付属品
ウインドスクリーン×1
材質
本体、シャフト:銅合金黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(g)
135
形式
コンデンサーマイク
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
DC9〜52(ファンタム)
出力
【コネクタ】XLR-3-12相当品
感度
【定格レベル】-35dB(1kHz0dB=1V/Pa)
周波数特性
60Hz〜20kHz
寸法(Φ×mm)
12×420
指向性
単一指向性(カーディオイド)
インピーダンス(Ω)
120(平衡型)
適合スタンド
卓上用マイクスタンドベース:ST-800(別売)