ヘッドセットマイク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757006 品番ER-1000HS
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ハンズフリー拡声器と組合せて使用するヘッドセットマイクです。軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。

付属品マイクケーブルクリップ×1 仕様【最大入力音圧】120dBSPL 適合機種ハンズフリー拡声器:ER-1000A-BK、ER-1000A-BT、ER-1000A-WH、ER-1000A-YL 材質ヘッドバンド:EVA黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)(シリコンゴム)、グースネック:黒(マンセルN1.0近似色)(収縮チューブ) 質量(g)50(コード含む) 形式エレクトレットコンデンサー型 電源ハンズフリー拡声器本体から供給 コード長さ(m)1.3 感度-47dB(0dB=1V/1Pa、1kHz) 出力インピーダンス(Ω)600(1kHz) 端子Φ3.5ミニプラグ 指向性単一指向性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする