スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757040 品番ES-C0651
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

主に中・高天井を対象とした高能率、広帯域、高耐入力のハイパワータイプ天井埋込型スピーカーです。

材質エンクロージャ:木製黒(マンセルN2.0近似色)、アンカー金具:表面処理鋼板 質量(kg)6.8(アンカー金具含む) 形式エンクロージャ:密閉型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2.5 周波数特性80Hz〜20kHz 取付穴径(Φmm)320(板厚:5〜50) 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)96(1W/1m) スピーカー2ウェイ同軸ユニット、低域用:25cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー(60°(水平)×60°(垂直)ホーン) インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続ピンクノイズ入力:60、連続プログラム入力:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする