マイン(アメニティ)
マイン(アメニティ)の スリッパ
マイン(アメニティ)の 使い捨てスリッパ
パイル地スリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100足)
注文コード
20757056
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
白
材質(アッパー)
パイル地
サイズ
フリー
材質(ソール)
EVA
寸法(cm)
11×27
靴タイプ
スリッパ