デジタルアナウンスマシン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757058 品番EV-700
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

商業施設や公共施設での定時放送・注意喚起・案内放送の用途に適した録音・再生可能なデジタルアナウンスマシンです。設定ソフトウェアを使用して簡単に音源書き換え・設定・制御ができます。付属のメモリーカードにチャイムやウエストミンスターなどのプリセット音源を収録しています。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

付属品メモリーカード(1GB、プリセット音源収録)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、着脱式ターミナルプラグ(16P)×2、着脱式ターミナルプラグ(12P)×2、フロントカバー固定ねじ×2、ゴム足×4 仕様【音源方式】44.1kHz/32kHzサンプリング16bitPCM方式WAVファイル(モノラル)、【音源書換方式】LANデータ転送/アナログ録音/設定ソフトウェアによるメモリーカード直接書き込み、【制御入力】起動1〜16、再生、停止、録音、消去/クリアー、緊急再生、緊急録音、緊急停止、無電圧メイク接点50ms以上パルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA着脱式ターミナルブロック(12P、16P)、【音声出力方式】1元モノラル、【再生プログラム数】ダイレクトモード:16プログラム/バイナリーモード:256プログラム/上記に優先して緊急文節を1文節再生可能、R.E.M.(RecordingEndlessMessage)再生(※2)可能、【録音文節数】32768、【メモリーカード実装可能枚数】2枚(1枚付属/プリセット音源収録)2枚実装時はバックアップ動作可能、【操作表示】7セグメントLED5桁 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)10 電源外部電源DC24V400mA、着脱式ターミナルブロック(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×222 制御出力制御出力1〜8(ビジー)、異常出力接点容量:DC30V/0.5A、着脱式ターミナルブロック(8P) 周波数特性20Hz〜20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz〜14kHz±3dB(IT-450実装時/1kHz基準) 対応メディア付属品またはEV-CF1G(別売)のみ使用可、(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM 歪率(%)0.3以下(1kHz定格出力時) ネットワークタイプネットワークI/F:100BASE-TX、ネットワークプロトコル:TCP/IP・UDP・HTTP・FTP、接続コネクター:RJ45コネクター 音声入力マイク:-55dB(※1)(マイク入力音量つまみ最大時)600Ω不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)、ライン(後面):-20dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ライン(前面):-29dB(※1)(ライン入力音量つまみ最大時)10kΩ不平衡RCAピンジャック 録音時間(時間)44.1kHzサンプリング:約3、32kHzサンプリング:約4 音声出力ライン1・2:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(12P)、ヘッドホン:0dB(※1)100ΩモノラルΦ3.5ミニジャック(3P) 使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする