TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
コンセントパネルユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20757094
品番
F-32CF
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。
仕様
【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2
材質
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
許容荷重(kg)
200(パネル)
仕上
プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装
適合コネクタ
XLR-3-12C相当品