銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。RoHS指令に対応した製品です。
USB接続により余分な配線をせず簡単に接続でき。通信が可能になった
いつもながら到着が早くて大変助かっております。早速、使用させていただいていますが、問題もなく快適です。
タブレットPCに充電するとUSB端子を共用しているため、充電しながらUSBが使えないので、USBハブを通して通電しようと思ったのですが、ハブのPC端子側でカットされているのかPCへの通電はできませんでした。普通に使う分には何の問題もないです。
店頭に無いものなので非常に助かりました。多品種の扱いをお願いしたいです
規格外のケーブルで量販店には置いて有りません。インターネットでしか購入出来ません。
両端がA-AのUSBケーブルは規格外のために、他で購入しようとしたら、この2倍以上の価格であった。