スピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20757164 品番F-1300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。

付属品スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)3.1(付属金具を含む) 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×250×161 周波数特性80〜20、000Hz-10dB半自由音場設置時 入力端子プッシュターミナル 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°)水平:110、垂直:100 インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:150、連続ピンクノイズ:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする