曜日別特売
F-1521SC 天井埋込型スピーカシステム TOA 20757225

天井埋込型スピーカシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20757225品番F-1521SC
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自の音響構造により、極めて広いカバーエリアを実現した広指向性天井埋込型スピーカーシステムです。
スピーカーの真下に限らず、均一な音質バランスが得られます。

付属品パネル×1、型紙×1種別スピーカー:3W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.5W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)材質本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、防塵袋:化繊黒寸法(mm)Φ155×117(D)質量(kg)1(パネルを含む)使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性65Hz~18kHz(-10dB)、45Hz~20kHz(-20dB)半自由音場設置時(天井面中央部取付測定)取付穴径(Φmm)135(最大板厚:37)入力端子ワンタッチ式差込型コネクター(送り端子2分岐タイプ)音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー10cmコーン型適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.6mm(AWG20~15相当品)、より線(7心銅線):0.75~1.25mm(AWG18~17相当)定格入力(W)3(ハイインピーダンス使用時)指向性指向特性区分:X(0°以上15°未満Q=1.6、15°以上45°未満Q=2.1、45°以上90°以下Q=1.5)インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:3.3k(3W)/10k(1W)/20k(0.5W)、8音響パワーレベル(dB)90許容入力(W)連続プログラム:18(8Ω)、連続ピンクノイズ:9(8Ω)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする