付属品パネル×1、天井補強金具×1、安全ワイヤー×1、型紙×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質エンクロージャ:圧延鋼板めっき処理、本体:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)、フレーム:難燃性ABS樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸法(mm)Φ230×229(D)
質量(kg)3.7(パネル、天井補強金具を含む)
形式エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)-10〜50
周波数特性70Hz〜20kHz(-10dB)、50Hz〜20kHz(-20dB)(半自由音場設置時(天井面中央部取付測定))
取付穴径(Φmm)200(最大板厚:37)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)
スピーカー高域用:バランスドーム型、低域用:12cmコーン型
適合電線単線:Φ0.5〜Φ1.6mm(AWG24〜14相当)、より線:0.2〜2.5mm2(AWG24〜14相当)
定格入力(W)30(ハイインピーダンス使用時)
指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=4.9、20°以上35°未満Q=3.4、35°以上55°未満Q=2.1、55°以上90°以下Q=1.5)
インピーダンス(Ω)8、ハイインピーダンス100系:330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)91
許容入力(W)連続プログラム:120(8Ω)、連続ピンクノイズ:60(8Ω)