TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの 拡声器スピーカー
サブウーハーシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20757356
品番
FB-150W
参考基準価格(税別)
¥263,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Wなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。
材質
エンクロージャ:MDFホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
505×528×477
周波数特性
40〜400Hz(-10dB)
入力端子
スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
音圧レベル(dB)
出力93(1W/1m)
スピーカー
38cmコーン型
インピーダンス(Ω)
8
許容入力(W)
200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)