TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
フロントグリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20757365
品番
FG-C0651
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
天井埋込型スピ-カES-C0651用のフロントグリルです。
仕様
グリル:木製ホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)
適合
【スピーカー】天井埋込型スピーカー:ES-C0651
質量(g)
400
取付方式
スプリングキャッチ方式
寸法(Φ×mm)
360×12(露出部)