付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式
材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む)
形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135
周波数特性45〜200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定)
スピーカー20cmコーン型
適合電線単線またはより線:0.2〜2.5mm2(AWG24〜14)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)240(連続プログラム入力/40〜200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40〜200Hz)