TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
スピーカー取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20757697
品番
HY-1500VW
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スピーカーシステムHS-1500WTを縦長に壁または天井に取り付けるための金具です。壁取付時には上向き15°から下向き60°まで、天井取付時には上向き15°から下向き90°までの角度調節ができます。
付属品
金具ホルダー×2、金具ホルダー取付ねじ×4、スピーカー取付ねじ×4、別売金具取付ナット×4、別売金具取付座金×4
適合
【スピーカー】HS-1500WT(別売)
材質
圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(kg)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460.4×403.2×90