コンボイSP26

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900mL 注文コード20758185 品番CNV-SP26-900
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル

材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 用途ロータリー式コーキングガン 仕様T3システム、X3システム 適合筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900mL トラスコ品番817-9805 危険物の類別非危険物 押出量4mm
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20758176
2025-02-05
用途:
作業効率最悪
建設業・工事業

出る量が三倍かと思った、出る量が少ないは、説明文に書いて下さい
画像をよく見ると小さく書いてある
全く使い物にならない

3人が参考にしています
対象商品:
20758176
2022-05-30
用途:
コーキング時
SWRT JHEART 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬いコーキング剤も本当に楽に出てくれる。
とても満足度の高いものでした

1人が参考にしています
対象商品:
20758176
2021-09-02
用途:
自動車の雨漏り対策
その他業種

安物はすぐに引き金がコーキングに負けて曲がって使えなくなりますが、この商品は強度が充分でした、値段だの事は、あります

1人が参考にしています
対象商品:
20758176
2021-07-13
用途:
外壁メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

少し重量はありますが、バランスが良いせいか負担なく持てます。

対象商品:
20758176
2018-12-11
用途:
フロントガラス交換

硬いシーリング材も楽々作業できました。少し高いが良い商品です。

対象商品:
20758176
2018-07-03
用途:
フロントガラス交換
風巻タイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車ガラス専用の堅い接着剤でも楽に押し出せるとの書き込みを見て、少し高いですが購入しましたが、購入して大正解でした。

3人が参考にしています
対象商品:
20758176
2018-11-24
用途:
コーキング
建設業・工事業

長時間の使用でも握力がいらず、作業がはかどっています。

対象商品:
20758176
2018-04-24
用途:
スチールBOX内部防水用シールのとき。
有限会社曙工業所 様

コーキング材が古い場合、硬くて手が疲れていましたが、これだと軽い力で押し出せるので良いです。ただし、握り手の距離が遠いので、女性にはつらいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする