赤外線受光器2chチューナ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758458 品番IR-520R
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。

付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2 材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター 質量(g)100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32 消費電流(mA)最大30 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350 通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30〜85(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする