移動用PAアンプ120W×2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758555 品番KZ-120SC
参考基準価格(税別)¥353,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®接続で音源を再生できます。

付属品電源コード(2m)×1 仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%〜約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%〜約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート 適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550 材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による) 出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416 入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応 定格出力120W×2(4Ω×2) 周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz〜20kHz(アンプ部) S/N比73dB以上(JIS-A) 歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時) 外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ) 使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする