適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A
材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)
質量(kg)8.5(ブラケットを含む)、(収納ケース部)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×382×210(ブラケットを含む)、(収納ケース部)478×445×259
周波数特性80Hz〜18kHz(SPL-10dB)、60Hz〜20kHz(ピーク-20dB)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)
スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバー
スピーカ形式エンクロージャ形式
インピーダンス(Ω)8
構成部品スピーカー(ブラケット付)×1、収納ケース×1、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-11C、XLR-4-12C相当品、20m)×1
入出力端子コネクターXLR-4-31、XLR-4-32相当品各1
総質量(kg)14
許容入力(W)連続プログラムノイズ:65