マルチルートユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758598 品番M-66
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

EIA規格に適合するラックに取付けることができる2サイズのマルチユニットです。入力が6系統、出力は6系統で マイクロホンヘッドアンプ/ミキサー/スプリッターの機能を持っています。各チャンネルごとに機能を選択することができるので、広範な信号ルーティングが可能になります。

付属品電源コード(2m)×1、ラックマウント金具(本体取付済み)×2、ラック取付ねじ×4 仕様【雑音】出力:-100dB※以下(BPF、音量調節最小) その他ブリッジ出力:XLR-3-32相当品、入力感度切換スイッチ:入力1〜6(LINE/MIC)、パッドスイッチ:入力1〜6、スプリット入力(20dB)、機能選択スイッチ:1〜6(MIX/HA、SPLIT) 材質パネル/ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0)3分艶、ラック取付金具:アルミ黒アルマイト染色、セキュリティカバー:アクリルグレースモーク 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 出力6系統+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品、ミックス出力:+4dB※(適合負荷600Ω以上)電子バランスXLR-3-32相当品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×88.4×177.8 入力6系統マイク/ライン切換式2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、マイク(-60dB※)、ライン(-10dB※)、スプリット入力:-10dB※2kΩ電子バランスXLR-3-31相当品、ミックス入力:+4dB※10kΩ電子バランスXLR-3-31相当品 周波数特性20Hz〜20kHz(+1/-3dB) 歪率(%)0.01以下(1kHz、ラインレベル定格入出力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする