曜日別特売
MT-200 マッチングトランス TOA 20758668

マッチングトランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20758668品番MT-200
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
屋外でも使用できます。

付属品スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2材質カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス質量(kg)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×141×129定格入力(W)200使用場所屋内、軒下(※2)防水性IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)一次インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)二次インピーダンス(Ω)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする