CM・BGMプレーヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758720 品番NA-3000
参考基準価格(税別)¥254,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用のCM・BGMプレーヤーです。あらかじめ設定されたスケジュールに従って専用CM・BGM音源を再生することができます。設定ソフトウェアを使用して年間、週間スケジュールの書き換え・設定ができ、接点出力(3系統)により外部機器を制御することができます。前面ボタン操作での最優先放送(ダイレクト再生)機能や外部入力を組み合わせることで放送の優先順位の設定が可能です。サービス契約(*1)を行うことにより、インターネット経由で音源起動、設定、音源追加が可能となります。
(*1)コンテンツパートナー(CM・BGMサービス会社)等との契約が必要です。

付属品メモリーカード(32GB、サンプル音源内蔵)×1、着脱式ターミナルプラグ(2P)×1、着脱式ターミナルプラグ(10P)×2、着脱式ターミナルプラグ(8P)×2、ゴム足×4、フロントカバー固定ねじ×2 仕様【セパレーション】70dB以上(1kHzBPF)、【出力回路】ライン出力(L/R):0dB(※2)600Ω不平衡RCAピンジャック、【入力回路】外部入力(L/R):0dB(※2)10kΩ不平衡RCAピンジャック、【入力検知】-30dB(※2)以上、【制御入力】フェーダー入力/機器ミュート入力/調時(接点)入力/制御入力1〜4、無電圧メイク開放電圧:DC30V以下、短絡電流:10mA以下、調時(有極)入力、24V30秒有極信号、着脱式ターミナルブロック(8P)、【メモリーカード実装可能枚数】1枚、運用メモリーカード1枚(32GB):付属品またはNA-CF32G(別売)、【モデム接続I/F(※3)】シリアルインターフェース(RS-232)/D-Sub9ピン(インチねじ、オス)、【ネットワークI/F】100BASE-TX/AutoMDI/MDI-X/RJ45コネクター、【時計精度】月差±30秒以内(20℃)、【時刻調整】NTPサーバーによる調時機能、手動調時機能、接点・有極信号入力による調時機能、【操作表示】LCD表示(日本語表示) 材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶 質量(kg)2.4 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)10 電源外部電源DC24V(21.6〜26.4V)400mA、着脱式ターミナルプラグ(2P)またはACアダプターAD-246(別売)から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×231 適合品番NA-3000S:年間タイマー搭載CM・BGMプレーヤー(ACアダプターと標準コンテンツ集(TOAサウンドパッケージ)が含まれています) 制御出力外部起動出力1〜3、ビジー出力、異常出力、制御出力1〜4、リレー接点耐電圧:DC30V、制御電流:0.5A以下着脱式ターミナルブロック(10P) 周波数特性50Hz〜18kHz-4dB〜+2dB(1kHz基準) 対応メディア付属品またはNA-CF32G(別売)のみ(CompactFlash仕様準拠メモリーカード)TM S/N比73dB以上(JIS-A) 歪率(%)0.5以下 使用湿度範囲(%RH)20〜80(ただし結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする