メモ ニーモシネ 行動予定表

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(80枚) 注文コード 20758912 品番 N195A
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

仕事に創造性をもたらす高品質の本文用紙。
用紙をスムーズに美しく切り離せるミシン目入り。
上部に日程記入欄、左端に縦に罫線が入った特殊罫のノートタイプ(片面印刷)。
コンパクトに折り返せるツインワイヤ製本。

サイズA5 行数24 枚数80 寸法(縦×横)(mm)161×210 罫幅(mm)7(特殊メモリ入) 材質(表紙)PP ワイヤーツインワイヤ ミシン目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39643836
2024-08-03
用途:
野帳の代わりに

野帳の代わりに購入してみた かなり良い
材料の採寸寸法用に使ってみたけど 勝手にページがめくられないのが良かった

対象商品:
20758928
2024-04-06
用途:
現場の完了時
三原興業 様

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品:
39643836
2020-01-24
用途:
作業全般
農・林・水産業

TO DO LIST としてずっと利用しています。大きさ、紙質、使いやすさ、コスパ、全てにおいて個人ランキング不動の1位です。お試しください。

対象商品:
20758912
2016-08-20
用途:
作業内容の確認書き
YUHIRO&M DESIGNS 様

万年筆、ボールペン共に書きやすくてインクの裏写りも無くて安心して使えます。
また、ミシン目があって綺麗に切り離す事が出来るのでコピーやPDF化するにも楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする