露出型スピーカ3W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20758930 品番PC-2238
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。

付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2 その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く) 質量(g)880 使用温度範囲(℃)-10〜50 周波数特性160Hz〜16kHz 音圧レベル(dB)出力94(1W/1m) スピーカー防滴12cmコーン型 配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8〜Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75〜1.25mm2 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする